Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Headset converter Dual->Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Headset converter Dual->Single
Sandberg Headset converter Dual->Single
Sandberg Headset converter Dual->Single
Artikel-Nr.:
     CIDE1-11332616
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     508-59
EAN/GTIN:
     5705730508592
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Einige Laptops und Mobiltelefone verfügen über MiniJack-Klinkenbuchsen sowohl für den Mikrophoneingang als auch für den Audioausgang. Mit diesem Adapter können Sie herkömmliche Headset mit zwei MiniJack-Klinkensteckern an einen MiniJack-Stecker mit doppelter Funktion anschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Anschluss 1
3.5mm TRS
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
AUDALX
ab € 0,51*
Zubehör
Sandberg
508-67
ab € 2,58*
Zubehör
Sandberg
502-16
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.