Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 12740025815 Bastel- & Hobby-Farbe Acryl-Grundierung 225 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 12740025815 Bastel- & Hobby-Farbe Acryl-Grundierung 225 ml
Marabu 12740025815 Bastel- & Hobby-Farbe Acryl-Grundierung 225 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113342593
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     12740025815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Tafelfarben
Tafelgrund
Tafelgrundfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
225 ml
Merkmale
Typ
Acryl-Grundierung
Farbe des Anstrichs
Grau
Substanz
Paste
Produktfarbe
Mehrfarbig
Farbcode
815
Name der Farbe
MAGNETIC PRIMER GREY
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
12740043815
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.