Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker Innovations Y1811G11 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC, USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker Innovations Y1811G11 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC, USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Anker Innovations Y1811G11 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC, USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Anker Innovations Y1811G11 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC, USB Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113356156
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     Y1811G11
EAN/GTIN:
     194644138332
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
30 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch
Energiequelle
AC, USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
Kompatibilität
iPhone 15/14/13/12
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Solarladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil anker, handy netzteil, induktive ladestation 15w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.