Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli HBSM-0100 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hombli HBSM-0100 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Schwarz
Hombli HBSM-0100 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Schwarz
Hombli HBSM-0100 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Schwarz
Hombli HBSM-0100 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113397558
Hersteller:
     Hombli
Herst.-Nr.:
     HBSM-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder schwarz
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR2
Akku-/Batteriespannung
3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
46.5 mm
Gewicht
45 g
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Einbauhöhe (min)
1.2 m
Einbauhöhe (max)
2.1 m
Entdeckungswinkel
120 °
Bluetooth
Ja
Bluethooth-Reichweite
50 m
Bluetooth-Version
4.2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabellos
Distanzerfassung
8 m
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.