Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThunderX3 XTC Netz-Sitz Netz-Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThunderX3 XTC Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
ThunderX3 XTC Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
ThunderX3 XTC Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
ThunderX3 XTC Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
ThunderX3 XTC Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
ThunderX3 XTC Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
ThunderX3 XTC Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
ThunderX3 XTC Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
ThunderX3 XTC Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
ThunderX3 XTC Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
ThunderX3 XTC Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
ThunderX3 XTC Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113398278
Hersteller:
     ThunderX3
Herst.-Nr.:
     TEGC-3054101.11
EAN/GTIN:
     4711099473533
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Lenkrollen
Ja
Sitztyp
Netz-Sitz
Rücklehnentyp
Netz-Rückenlehne
Sitzfarbe
Schwarz
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Sitzmaterial
Netz
Material Rückenlehne
Netz
Rahmenmaterial
Nylon
Armlehne
Ja
Kopfstütze
Ja
Rahmenfarbe
Schwarz
Sockelfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Stahl
Gashubklasse
4
Höheneinstellung
80 mm
Armlehnenart
Harte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Einstellungsart Armlehne
3D-Armlehne
anpassbare Kopfstütze
Ja
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Sitzmechanismus
Synchrone Neigung
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Höchstgewichtskapazität
125 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
1180 mm
Höhe (max)
1260 mm
Lehnenbreite
510 mm
Lehnenhöhe
820 mm
Sitzbreite
530 mm
Sitztiefe
570 mm
Sitzhöhe (min.)
460 mm
Sitzhöhe (max.)
540 mm
Sitzdichte
160 mm
Höhe Armlehne (max.)
680 mm
Gewicht
22100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,91*
€ 368,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.