Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 34813-059 Seitenpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 34813-059 Seitenpanel
Schroff 34813-059 Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113399355
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34813059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör
Feste Haube verhindert das Eindringen mechanischer Teile.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
227 mm
Merkmale
Typ
Seitenpanel
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
3U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24812-750
ab € 3,85*
Zubehör
Schroff
24812-650
ab € 4,89*
Zubehör
Schroff
24812201
ab € 9,83*
Zubehör
Schroff
64560026
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.