Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 21630-265 Seitenpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 21630-265 Seitenpanel
Schroff 21630-265 Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113399606
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
600 mm
Höhe
1400 mm
Merkmale
Typ
Seitenpanel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
29U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.