Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 1D 2D Desktop USB Barcode Scanner, QR-Code kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 1D 2D Desktop USB Barcode Scanner, QR-Code kompatibel
Digitus 1D 2D Desktop USB Barcode Scanner, QR-Code kompatibel
Digitus 1D 2D Desktop USB Barcode Scanner, QR-Code kompatibel
Digitus 1D 2D Desktop USB Barcode Scanner, QR-Code kompatibel
Digitus 1D 2D Desktop USB Barcode Scanner, QR-Code kompatibel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113423272
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-81005
EAN/GTIN:
     4016032490630
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Omnidirektionaler Barcodescanner mit einer Scanleistung bis zu 200 Scans/s und edlem Design für zuverlässigen Einsatz in Kassenbereichen von Apotheken, Supermärkten und anderen Verkaufseinrichtungen

- Präzises Scannen von hochauflösenden 1D & 2D Barcodes (Strichcodes / QR-Codes)
- 200 Scans/s, bidirektional für zuverlässige Erkennung, erfolgreiche Codeerkennung wird durch ein Licht- und Audiosignal bestätigt.
- Liest Barcodes auf Bildschirmen - ideal für Bezahlung per Smartphone / QR-Code (z. B. e-Wallet)
- Ideal für Handel, Logistik und Gewerbe aller Art
- Plug and Play - Keine zusätzlichen Treiber benötigt
- Anti Inference: Äußere Lichtquellen haben keinen Einfluss auf den Scan.
- Der integrierte Infrarotsensor aktiviert den Scanner automatisch, wenn ein Barcode in den Scanbereich gehalten wird.
- Kompaktes Design mit schwenkbaren Kopf, schafft Platz der Kassenzone

Der 2D-Barcodescanner von DIGITUS® mit hochauflösendem und bewegungsunabhängigen CMOS Sensor erlaubt das schnelle und genaue Scannen statischer und nicht-statischer Barcodes. Geeignet für Kassenbereiche in Apotheken, Supermärkten und anderen Verkaufseinrichtungen. Erkennt gedruckte und auf Bildschirmen dargestellte QR Codes (z. B. e-Wallet). Mit 200 Scans pro Sekunde liefert dieser omni-direktional arbeitende Scanner beste Ergebnisse. Geeignet für ein- und zweidimensionale Barcodes wie Strich-Codes und QR-Codes. Der Scanner ist zudem in der Lage auch QR-Codes von Displays zu lesen, ideal für das Scannen von QR-Codes für mobiles bezahlen. Jeder Scanvorgang wird mit visuellen und akustischen Signalen bestätigt, dabei werden die gängigsten Arten von Kodierungen unterstützt. Große Scanwinkel beschleunigen die Barcode-Erkennung zusätzlich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsvolumen
2142 cm³
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
84719000
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
140 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A7
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
433.333 g
Scannen
Typ
Barcode-Modul Barcode-Leser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
China Post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Limited, GS1-128 (UCC/EAN-128), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, CodaBlockA, CodaBlockF, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Dot Code A, Han Xin, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Lesegeschwindigketi (max)
200 Auslesungen/Sekunde
Maximum scanweite
100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.