Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus LWL LC/LC-Duplex-Kupplung, Multimode-OM4, Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus LWL LC/LC-Duplex-Kupplung, Multimode-OM4, Keystone-Modul
Digitus LWL LC/LC-Duplex-Kupplung, Multimode-OM4, Keystone-Modul
Digitus LWL LC/LC-Duplex-Kupplung, Multimode-OM4, Keystone-Modul
Digitus LWL LC/LC-Duplex-Kupplung, Multimode-OM4, Keystone-Modul
Digitus LWL LC/LC-Duplex-Kupplung, Multimode-OM4, Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113423279
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96019-1-K
EAN/GTIN:
     4016032489825
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Dank ihrer standardisierten Abmessungen passen die Adapter in die meisten herkömmlichen Verteilerkästen und Wandsteckdosen und sind damit eine hervorragende Lösung, um Glasfaser in Häuser und Büros zu bringen.

- Robuste Einrastkonstruktion
- Schnelle und einfache Installation
- Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Standardgrößen von Keystone-Installationen
- Hohe Genauigkeit und geringe Einfügedämpfung

Die LWL-Keystone-Kupplungen werden zur Verbindung von zwei LC-Glasfaserkabeln verwendet, um die Länge der Kabelverbindung zu verlängern. Die Installation ist dank der Snap-in-Technologie denkbar einfach. Sie werden einfach in Keystone-Patchpanels oder Wandpaneele mit Standardöffnungen eingerastet, so dass die Kabel durch die Wand geführt und bequem an Ihr Glasfasernetz angeschlossen werden können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
LC/LC
Produktfarbe
Violett
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Gehäusematerial
Kunststoff
Duplex
Ja
Kategorie
OM4
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85367000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Verpackungsvolumen
161 cm³
Paketgewicht
7.6 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.