| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-113474967 Herst.-Nr.: 1106 EAN/GTIN: 5714149011067 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DEIN BESCHÜTZER IN GEFÄHRLICHEN SITUATIONEN Bis zu 30% aller Verkehrsunfälle in der EU werden durch Ablenkungen am Steuer verursacht. Wenn du abgelenkt bist, fährst du praktisch mit verbundenen Augen. Mit gut getimten Warnungen vom CO-DRIVER wirst du daran erinnert, deine Konzentration wieder auf die Straße zu lenken, wenn es der Verkehr am meisten erfordert: - Gefahrenstellen - Unfälle - Radarfallen
EINE KLEINE ENTSCHEIDUNG. EIN GROSSER UNTERSCHIE Indem wir Fahrern ermöglichen, live Verkehrsinfos zu teilen, helfen wir ihnen, sich zu konzentrieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Alles durch ein Gerät.
EIN EINZELNER PIEPTON LÄSST DEINE KONZENTRATION ZURÜCKKEHREN Geschwindigkeitsübertretungen und Gefahrenstellen sind ernste Probleme im Straßenverkehr. Mit einem Signalton zum richtigen Zeitpunkt hilft dir der CO-DRIVER dabei, dich auf die Geschwindigkeitsbegrenzung zu konzentrieren und auf unerwartete Gefahrenstellen im Straßenverkehr vorbereitet zu sein.
EIN EINFACHES GERÄT FÜR EINFACHE MELDUNGEN Einmal antippen für Blitzer Tippe deinen CO-DRIVER einmal an, um Radarfallen zu melden oder zu bestätigen. Dein Wissensstand wird sofort mit Millionen von Fahrern geteilt.
Zweimal antippen für Gefahrenstellen Tippe deinen CO-DRIVER zweimal an, damit in deiner Community alle einen Schritt voraus sind und auf Gefahrenstellen, Unfälle und andere potenziell gefährliche Situationen aufmerksam gemacht werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 44 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 44 mm | Merkmale | Mischfunktion | Radar | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |