Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend GSe 2012 NAS Rack (2U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend GSe 2012 NAS Rack (2U) Schwarz, Grau
Infortrend GSe 2012 NAS Rack (2U) Schwarz, Grau
Infortrend GSe 2012 NAS Rack (2U) Schwarz, Grau
Infortrend GSe 2012 NAS Rack (2U) Schwarz, Grau
Infortrend GSe 2012 NAS Rack (2U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113477450
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     GSE201200000D-8W32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
460 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
DHCP-Client
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6
Link Aggregation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
12080 g
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
588 mm
Verpackungshöhe
379 mm
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, SNMP
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Near Line SAS (NL-SAS), SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.397,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.728,10*
€ 8.006,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.665,87*
€ 7.932,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.495,73*
€ 7.729,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.418,86*
€ 7.638,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.397,86*
€ 7.613,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.