Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UMR Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UMR Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Ubiquiti UMR Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113486407
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor-Taktfrequenz
0.775 GHz
RAM-Kapazität
0.128 GB
RAM-Typ
DDR2
Zertifizierung
CE, UKCA, GCF
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB-Port-Typ
USB Typ-C
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
89.8 mm
Tiefe
28.8 mm
Höhe
220.6 mm
Gewicht
303 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Montage
DIN-Schienen-/Wandmontage
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCM
Bildschirmdiagonale
1.3 "
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE, USB
Ausgangsspannung
48 - 54 V
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54,150 Mbit/s
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Antenne
Antennentyp
Intern & extern
Antenne Steckertyp
TS-9
Anzahl der Antennen
3
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
3G, 4G
4G-Standards
LTE
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Datenübertragungsrate (LTE) (Download)
150 Mbit/s
Datenübertragungsrate (LTE) (Upload)
50 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.