Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113486592
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     F5FPHN-2BL-EU1
EAN/GTIN:
     8718819372271
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Fairphone
Unser bisher nachhaltigstes Smartphone

EUROPÄISCHES PREMIUM-DESIGN IN 3 FARBEN
In Mattschwarz, Himmelblau oder der Transparent Edition – mit Rückseite aus 100 % recyceltem Kunststoff.

ZUKUNFTSSICHERE LEISTUNG BIS 2031
Dein Fairphone 5 ist wirklich schnell. Das einzigartige Qualcomm® QCM6490 (Octa Core) Chipset mit verlängerter Lebensdauer und unser in der Branche führender Support garantieren eine längere Haltbarkeit als andere Smartphones: Mit Updates für das Betriebssystem*, Software und Sicherheit bis 2031.

LANGLEBIG DESIGNT
Für jeden Lebensstil. Langlebig und elegant. Haltbar und mit modularen Teilen einfach zu reparieren, damit du es selbst in der Hand hast.

Einfach zu reparieren
​Clara repariert ihr neues Fairphone 5. Sie tauscht für uns das Display aus, um zu zeigen, wie einfach es ist. Das spart Geld, Zeit und ist umweltfreundlich. Schau mal rein.

FAIRPHONE 5
Das Fairphone 5 ist unser bisher nachhaltigstes Smartphone. Mit mehr fairen und recycelten Materialien. Wir zeigen es dir von Innen.

AUS MEHR ALS 70% FAIREN FOCUS-MATERIALIEN
Wir sind beim Fairphone 5 einen Schritt weitergegangen, denn es enthält mehr als 70 % faire und recycelte Focus-Materialien. Außerdem haben wir die Transparenz der Lieferkette verbessert und übernehmen die Verantwortung für unseren Fußabdruck bei Materialien.

​MIT RESPEKT FÜR MENSCHEN HERGESTELLT
Für jedes einzelne Fairphone 5 erhalten die Menschen, die es hergestellt haben, mit einem Bonus für fairen Lohn von 2,63 $ eine direkte Unterstützung. Denn jedes Smartphone bringt uns näher zu einer Welt, in der die Arbeitskräfte fair bezahlt werden und stolz auf ihre Arbeit sein können.

KLIMABEWUSST PRODUZIERT
Wir vermeiden und reduzieren Kohlendioxidemissionen, indem wir unsere Smartphones so entwickeln, dass sie lange halten, recycelte Materialien enthalten, zu 100 % mit erneuerbaren Energien gefertigt werden und indem wir in Projekte zur Reduzierung von CO2-Emissionen investieren.

​ELEKTROMÜLL-NEUTRAL
​Wenn du ein Fairphone 5 kaufst, schenken wir einem Smartphone ein neues Leben oder recyceln wir die gleiche Menge an Elektronikmüll. Das bedeutet eine 100%ige Kompensierung für das Gewicht des Materials, das wir auf den Markt bringen. Dein Smartphone wird damit Elektromüll-neutral.

Premium-Dual-Kamera
50MP-DUAL-OBJEKTIVE
Die haben es in sich: schnell, scharf, zuverlässig und jederzeit einsatzbereit.

Großartige Bildqualität
Halte deine Welt in dynamischen, lebendigen Details fest. Dieses Weitwinkelobjektiv ist ein echtes Kraftpaket und hält, was es verspricht.

Ultraweit
ERWEITERT DEINE HORIZONTE

Mit dem vielseitigen Ultraweitwinkel-Objektiv erhalten deine Bilder eine ganz neue Perspektive.

Das nächste Level für deine Selfies
Brauchst du eine Selfie-Kamera, mit der du dich vor jeder Kulisse bestens in Szene setzen kannst? Dann ist dieses 50-Megapixel-Objektiv genau das Richtige.

Blitz-schneller Autofokus
KEINEN SCHNAPPSCHUSS VERPASSEN.

Ohne Auslöseverzögerung, mit rasantem Autofokus und fortschrittlicher Gesichtserkennung gelingen dir jedes Mal tolle Aufnahmen.

​Atemberaubende Videos
​DEINE WELT IN 4K

- ​4K-Auflösung
- ​Zeitlupe: bis zu 240 Bilder pro Sekunde
- ​HDR-Videos
- ​Wackelfreie Handheld-Videos

Bereit für Action
​OPTIMIERTE STABILISIERUNG

Ganz gleich, ob du beim Trailrunning filmst oder deine Kinder durch den Park jagst – die fortschrittliche Stabilisierung garantiert dir wackelfreie Handheld-Videos.

SCHNELL, LEISTUNGSSTARK, ZUVERLÄSSIG – ÜBER VIELE JAHRE.

​INTUITIVES ANDROID™ 13
Eine hochmoderne Benutzeroberfläche, die du selbst anpassen und steuern kannst. Mit zusätzlicher Sicherheit. Und ganz ohne Bloatware – so sauber, wie Android nur sein kann. Für ein ganz persönliches Erlebnis.

​DYNAMISCHES OLED-DISPLAY
Brillante Bildqualität mit flüssiger “Motion Performance” – auch bei direkter Sonneneinstrahlung hell und dynamisch. Aus haltbarem Corning Gorilla Glass und einfach auszutauschen.

​SUPERSCHNELLES 5G
Für Videoanrufe mit Freunden und Familie in HD, nahtloses Musik-Streaming und spannende Filme auch unterwegs. Mit diesem rasanten Tempo bist du für die Zukunft gerüstet.

DUAL-SIM
Mit der Dual-SIM-Funktionalität bist du rundum flexibel. Nutze eine SIM-Karte für deine Arbeit und eine e-SIM für dein Privatleben, oder bleibe mit Angehörigen im Ausland in Kontakt. Du entscheidest selbst.

AUSDAUERND UND FAIR
Ganztägige Leistung (4200 mAh) und Schnellladen gehen Hand in Hand. Außerdem lässt sich die Batterie bei Bedarf leicht austauschen, damit dir nie der Saft ausgeht. Noch mehr Fairness geht bei Batterien nicht.

- ​32 Stunden tägliche Nutzung
- In nur 20 Minuten zu 50 % aufladen
- In wenigen Sekunden austauschen

​DER WECHSEL VON IOS ODER ANDROID IST EINFACHER, ALS DU DENKST
- ​Im Handumdrehen von iOS oder Android wechseln
- ​All deine Daten werden sicher übertragen
- ​Du kannst all deine bevorzugten Google Apps behalten
- Fairphones sind mit deinen Geräten kompatibel: PCs, Macbooks, Kopfhörer, sogar iPads

Einige Dinge sind nicht enthalten, und das ist der Grund:
​Im Lieferumfang enthalten sind keine USB-Kabel, Ladegeräte und Audioanschluss-Adapter, weil du sie wahrscheinlich schon hast. Wir verursachen also keine unnötige Verschwendung, indem wir dir liefern, was du nicht brauchst. Wenn etwas fehlt, findest du es unter Zubehör.​​​ ​​​​ ​
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.7 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessor
QCM6490
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.46 "
Display-Auflösung
1224 x 2700 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
880 cd/m²
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Adreno 642L
Militärstandard
MIL-STD-810H
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
50 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.56 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/2.51 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Auflösung Rückkamera
4000 x 3000 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,88
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
0.7 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
84.1 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
117 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Digitaler Zoom
8 x
Auflösung Frontkamera
3840 x 2160 Pixel
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Pixelgröße Frontkamera
0.64 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
90 °
Maximale Framerate
30 fps
Autofokus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Max. Speicherkartengröße
2048 GB
Lieferumfang
Netzteilstärke
30 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Himmelblau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzfunktion
Tropfsicher
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
212 g
Breite
75.83 mm
Tiefe
161.6 mm
Höhe
9.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Sprechzeit (3G)
12 h
Standby-Zeit (3G)
459 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.87 V
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,17*
€ 761,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,94*
€ 735,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,38*
€ 713,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,63*
€ 699,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,86*
€ 672,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.