Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-RAID MIRROR Externe Festplatte 24 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk G-RAID MIRROR Externe Festplatte 24 TB Grau
SanDisk G-RAID MIRROR Externe Festplatte 24 TB Grau
SanDisk G-RAID MIRROR Externe Festplatte 24 TB Grau
SanDisk G-RAID MIRROR Externe Festplatte 24 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113493698
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPHH2H-024T-MBAAD
EAN/GTIN:
     718037898872
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Professioneller, leistungsstarker Speicher für schnelle, zuverlässige Backups und Projekt-Workflows.
Die SanDisk Professional G-RAID MIRROR erstellt im RAID-1-Modus (Spiegelung) Arbeitskopien Ihrer wertvollen Inhalte auf einer Festplatte und speichert automatisch Duplikate auf der zweiten Festplatte zur Redundanz und Sicherheit.

Integrierte Ultrastar-Festplatten der Enterprise-Klasse mit 7.200 U/min
Für anspruchsvolle Workloads und wichtige Inhalte können Sie sich auf die Leistung und Zuverlässigkeit der integrierten Ultrastar-Festplatten der Enterprise-Klasse mit 7.200 U/min jederzeit verlassen.

Vorkonfiguriert im RAID-1-Modus für absolute Datensicherheit
Die G-RAID MIRROR kommt ab Werk im RAID-1-Modus, auch als „Spiegelung“ bezeichnet, sodass Ihre wertvollen Inhalte zur Datenredundanz automatisch auf die zweite Festplatte dupliziert werden.

PRO-BLADE SSD-Mag-Slot
Nutzen Sie den neuen PRO-BLADE SSD-Mag-Slot (10 Gbit/s) für das Offloading, Kopieren oder Bearbeiten von Inhalten eines PRO-BLADE SSD-Mags mit atemberaubender Geschwindigkeit.

Hardware-RAID-Einstellung am Gerät anpassbar
Sie können den RAID-Modus von RAID 1 zu RAID 0 oder JBOD einfach per Knopfdruck ändern – dazu müssen Sie keine App herunterladen oder spezielle Software installieren.

Leistungsstarke Thunderbolt™-3-Schnittstelle
Die Thunderbolt™-3-Schnittstelle (40 Gbit/s) ermöglicht schnelle Übertragungen, Bildbearbeitung, Workload-Management und Reihenschaltung von bis zu fünf (5) zusätzlichen Geräten.

Kompatibel mit iPads
Die G-RAID MIRROR funktioniert perfekt mit kompatiblen iPads, die über einen USB-Type-C™-Anschluss verfügen, für effiziente kreative Workflows mit Ihren bevorzugten Produktions-Apps.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
24000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Lesegeschwindigkeit
250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
240 MB/s
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, JBOD
Energie
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3069 g
Breite
210.06 mm
Tiefe
133.1 mm
Höhe
103.12 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 944,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,94*
€ 1.233,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,77*
€ 1.227,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,90*
€ 1.202,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,32*
€ 1.174,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,31*
€ 1.123,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.