Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 24104 WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 24104 WC-Bürste & Halter
Kela 24104 WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113495228
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24 104
EAN/GTIN:
     4025457241048
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Bad Accessoires Medea mit Rillendekor!
Die Badezimmerserie Medea aus pflegeleichtem Poly überzeugt durch seine auffällige Form in beiger Optik mit Rillendekor. Unverzichtbar zum Reinigen der Toilette ist diese offene WC-Garnitur aus Keramik mit dem rundlichem Behälter. Der Gritt der Klobürste ist aus hochwertigem Edelstahl.
Der weiße Bürstenkopf lässt sich nach längerem Gebrauch problemlos abschrauben und durch einen neuen ersetzen. Den passenden Ersatz-WC-Bürstenkopf erhalten Sie ebenfalls im Kela Online-Shop mit der Artikelnummer 20140. Auch die anderen Farbvarianten der Bürste La Brosse passen. Sie erhalten Ersatz auch inklusive Griff mit der Artikelnummer 20144.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
440 mm
Durchmesser
105 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Beige
Haltermaterial
Polyresin
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.