Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend JB3016S10A0-8W32 NAS & Speicherserver Rack (3U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend JB3016S10A0-8W32 NAS & Speicherserver Rack (3U) Schwarz, Grau
Infortrend JB3016S10A0-8W32 NAS & Speicherserver Rack (3U) Schwarz, Grau
Infortrend JB3016S10A0-8W32 NAS & Speicherserver Rack (3U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113502942
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     JB3016S10A0-8W32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
530 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
500 mm
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
423 mm
Verpackungshöhe
588 mm
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5,2.5 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.115,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.384,27*
€ 5.217,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.354,17*
€ 5.181,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.219,84*
€ 5.021,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.150,17*
€ 4.938,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.115,50*
€ 4.897,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.