Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 24446100 Wandhalterung Indoor Universalhaken Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO 24446100 Wandhalterung Indoor Universalhaken Schwarz
WENKO 24446100 Wandhalterung Indoor Universalhaken Schwarz
WENKO 24446100 Wandhalterung Indoor Universalhaken Schwarz
WENKO 24446100 Wandhalterung Indoor Universalhaken Schwarz
WENKO 24446100 Wandhalterung Indoor Universalhaken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113514849
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24446100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Klebe-Haken
Klebehaken
Floreathaken
Der formschöne Haken Blandas von WENKO bietet mit 2 Aufhängemöglichkeiten viel Platz für Handtücher, Duschtücher, Waschlappen, Kleidungsstücke oder Geschirrtücher und ist perfekt geeignet für den Einsatz in Bad, Küche oder Haushalt. Der praktische Klebehaken ist aus rostfreiem Edelstahl in schwerer, massiver Qualität gefertigt und liegt mit seiner matt-schwarzen Oberfläche absolut im Trend. Der Wandhaken lässt sich kinderleicht und ohne zu Bohren befestigen, zur Anbringung wird einfach die Schutzfolie abgezogen und der Haken wird auf den Untergrund geklebt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produkttyp
Universalhaken
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Befestigungstyp
Klebestreifen
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,77334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,48002*
€ 30,32122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,32004*
€ 28,94085
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,05002*
€ 27,42952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 21,45*
€ 25,5255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,64004*
€ 19,80165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.