Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano BSTN1314-BK Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano BSTN1314-BK Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Tucano BSTN1314-BK Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Tucano BSTN1314-BK Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Tucano BSTN1314-BK Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Tucano BSTN1314-BK Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Tucano BSTN1314-BK Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Tucano BSTN1314-BK Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Tucano BSTN1314-BK Laptoptasche 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113668978
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BSTN1314-BK
EAN/GTIN:
     8020252192485
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Stoff
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Laptop 14", Laptop 13", MacBook Pro 14" (2021-2023)
Anzahl von Fächern
1
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
255 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
330 x 235 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: 14 zoll laptoptasche, laptop-tasche, laptoptaschen 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.