Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DVC867LZX4 Staubsauger 8 l Trocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DVC867LZX4 Staubsauger 8 l Trocken
Makita DVC867LZX4 Staubsauger 8 l Trocken
Makita DVC867LZX4 Staubsauger 8 l Trocken
Makita DVC867LZX4 Staubsauger 8 l Trocken
Makita DVC867LZX4 Staubsauger 8 l Trocken
Makita DVC867LZX4 Staubsauger 8 l Trocken
Makita DVC867LZX4 Staubsauger 8 l Trocken
Makita DVC867LZX4 Staubsauger 8 l Trocken
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113693974
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DVC867LZX4
EAN/GTIN:
     0088381898904
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Energie
Leistungskontrolle
Mechanisch
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Griffart
Schlaufengriff
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Drehregler
LED-Anzeigen
Akkustand
Design
Reinigungsart
Trocken
Staubkapazität
8 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Drahtlos
Ja
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Vorgesehene Verwendung
Haus
Gewicht und Abmessungen
Breite
334 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
368 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,32*
€ 1.092,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,34*
€ 1.071,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,98*
€ 993,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,87*
€ 901,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,09*
€ 847,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.