Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 150 6,1 cm (2.4") 106,3 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 150 6,1 cm (2.4") 106,3 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon
Nokia 150 6,1 cm (2.4") 106,3 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon
Nokia 150 6,1 cm (2.4") 106,3 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon
Nokia 150 6,1 cm (2.4") 106,3 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon
Nokia 150 6,1 cm (2.4") 106,3 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon
Nokia 150 6,1 cm (2.4") 106,3 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon
Nokia 150 6,1 cm (2.4") 106,3 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon
Nokia 150 6,1 cm (2.4") 106,3 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113718287
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     286848014
EAN/GTIN:
     6438409089724
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Einsteigertelefon
Schutzfunktion
Wasserfest
Installiertes Betriebssystem
Series 30+
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
SMS-Speicherkapazität
500
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Audio
FM-Radio
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Lautsprecher
Mono
Unterstützte Audioformate
MP3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
1.1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1450 mAh
Sprechzeit (2G)
20 h
Standby-Zeit (2G)
720 h
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batteriesatz
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
106.3 g
Breite
50.6 mm
Tiefe
15.15 mm
Höhe
130.95 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, handy 1500mah, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.