| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-113867814 Herst.-Nr.: AUD005BTBLK EAN/GTIN: 745883857692 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS | Lieferumfang | Ohrenschützer | Ja | ![](/p.gif) | Material Ohrpolster | Schaum | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | ![](/p.gif) | Treibereinheit | 40 mm | ![](/p.gif) | Anzahl des Antriebs | 2 | ![](/p.gif) | Geräuschunterdrückung | Ja | ![](/p.gif) | Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | Kopfband | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Operationsschlüssel | Multi-key, Lautstärke +, Lautsärke - | ![](/p.gif) | Lautstärkeregler | Knopf | ![](/p.gif) | Typ Steuereinheit | On-ear control unit | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | ![](/p.gif) | Faltbar | Ja | ![](/p.gif) | Abnehmbares Kabel | Ja | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | Musikwiedergabe | Ja | ![](/p.gif) | Einstellbares Kopfband | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | ![](/p.gif) | 3,5-mm-Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.2 | ![](/p.gif) | Kabellose Reichweite | 9.14 m | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 65 h | ![](/p.gif) | Aufladequelle | USB | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset belkin, bluetooth headset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |