Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz iPhone 15 Pro Max | Ultra-Wide Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz iPhone 15 Pro Max | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz iPhone 15 Pro Max | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz iPhone 15 Pro Max | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz iPhone 15 Pro Max | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz iPhone 15 Pro Max | Ultra-Wide Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113869859
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95537
EAN/GTIN:
     5711724955372
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Schütze dein Handy vor Missgeschicken auf der Tanzfläche, schiefgegangenen Selfies und alltäglichen Fummeleien, Fallenlassen und Rissen auf dem Display mit einem originalen Displayschutz von SAFE. by PanzerGlass™️. Das gehärtete Glas wirkt wie ein Airbag und schützt dein Handy, indem es Stöße absorbiert und ein hohes Maß an Kratzschutz bietet, ohne die Funktionalität und das Aussehen deines Geräts zu beeinträchtigen. Außerdem ist es mit einer wischfesten Beschichtung versehen, die Spuren von Fingerabdrücken und Fett reduziert.


Die Installation ist einfach. In der Regel reicht ein Versuch aus. Solltest du mehr brauchen, keine Sorge, das Schutzglas kann bis zu 200 Mal wieder angebracht werden. Wir haben sogar eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf unser Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und denk dran: Sobald der Displayschutz angebracht ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy mit dem Display auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du es bereuen, nicht auf "In den Warenkorb" geklickt zu haben.


Der Displayschutz verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an jemanden weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du. Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Bei diesem Displayschutz haben wir es geschafft, die Papierverpackung im Vergleich zu früheren Modellen um etwa 30 %* zu reduzieren. Und wie alle unsere Produkte wird sie in einer recycelbaren FSC™-zertifizierten Box geliefert.


Der Bildschirmschutz ist Ultra-Wide Fit, das heißt er deckt die Vorderseite deines Telefons ab und bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf dein Display, während an den Rändern noch ein wenig Platz für eine SAFE. by PanzerGlassTM Hülle bleibt. Wenn du einen 360-Grad-Schutz für dein Handy möchtest, kombiniere den Displayschutz und die Hülle mit einem PanzerGlass™ PicturePerfect Kamerschutz.


*Geschätzt durch Vergleich des Papiergewichts mit unserer 2022-Verpackung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
154.96 x 71.83 mm
Dicke
0.66 mm
Gewicht
22 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
62 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 15 Pro Max
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.