Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CABLE-D37F/2XD15F/HF/1M/ETHA Serien-Kabel Grau DB-37 DB-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113924960
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1276251
EAN/GTIN:
     4063151469351
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Steuerung: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (2x 15-polig); Kabellänge: 1 m

Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DB-37
Anschluss 2
DB-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 32,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2296074
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.