Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1173750004 Taschenlampe Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1173750004 Taschenlampe Schwarz LED
Brennenstuhl 1173750004 Taschenlampe Schwarz LED
Brennenstuhl 1173750004 Taschenlampe Schwarz LED
Brennenstuhl 1173750004 Taschenlampe Schwarz LED
Brennenstuhl 1173750004 Taschenlampe Schwarz LED
Brennenstuhl 1173750004 Taschenlampe Schwarz LED
Brennenstuhl 1173750004 Taschenlampe Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113935616
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173750004
EAN/GTIN:
     4007123684663
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Abnehmbarer Gurt
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampenleistung
5 W
Lampenlebensdauer
50000 h
Lichtleistung
350 lm
Farbtemperatur
6900 K
Taschenlampenleuchtmodi
SOS-Modus
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
16 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,4827*
€ 19,6144
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.