Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM Switch, 2x1 HDMI, HDMI Out,USB, 4Kx2K@60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus KVM Switch, 2x1 HDMI, HDMI Out,USB, 4Kx2K@60Hz
Digitus KVM Switch, 2x1 HDMI, HDMI Out,USB, 4Kx2K@60Hz
Digitus KVM Switch, 2x1 HDMI, HDMI Out,USB, 4Kx2K@60Hz
Digitus KVM Switch, 2x1 HDMI, HDMI Out,USB, 4Kx2K@60Hz
Digitus KVM Switch, 2x1 HDMI, HDMI Out,USB, 4Kx2K@60Hz
Digitus KVM Switch, 2x1 HDMI, HDMI Out,USB, 4Kx2K@60Hz
Digitus KVM Switch, 2x1 HDMI, HDMI Out,USB, 4Kx2K@60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113949062
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-12874
EAN/GTIN:
     4016032487517
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Bedienen Sie 2 PCs mit einer USB-Tastatur und -Maus – Wechseln Sie zwischen zwei Computern per Knopfdruck oder mit der Fernbedienung

- Verwenden Sie einen Monitor, eine Maus und eine Tastatur, um zwei Computer zu bedienen
- USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur
- Audioanschlüsse für Mikrofon/Lautsprecher
- Integrierter USB-Hub mit 2 x USB 3.0-Anschlüssen für zusätzliche Peripheriegeräte
- Umschalten zwischen den PCs über Schalter am KVM-Switch, Fernbedienung oder Hotkey auf der Tastatur
- Externer Empfänger für Signale der Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit HDMI 2.0 / HDCP 2.2 / HDR / FreeSync / 3D /
- LED-Status- und Funktionsanzeigen auf der Frontseite
- Wandmontage möglich
- Plug and Play - keine Treiberinstallation erforderlich
- Unterstützt Infrarot-Fernbedienungsfunktion
- Unterstützt Windows /Linux/Apple Mac OS

Der DIGITUS® 2-Port KVM Switch ist ein hochleistungsfähiger HDMI-KVM Switcher. Er leitet hochauflösendes Video (in mehreren Auflösungen bis zu 4kx2k@60Hz) und Audio von einer der verschiedenen Quellen zu den Anzeigegeräten. Dieser HDMI-KVM-Switcher verfügt nicht nur über eine Umschaltfunktion per Tastendruck, sondern auch über eine intelligente Funktion sowie eine Hot-Plugging-Funktion.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, IR, USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Verpackungsvolumen
2691 cm³
Paketgewicht
608 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
366 g
Sonstige Funktionen
Farbtiefe
32 Bit
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
100 - 240, 5 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
3 A
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Datenübertragungsrate (max)
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Plug
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse der Konsole
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Anzahl der Mikrofoneingänge
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
84718000
Weitere Suchbegriffe: digitus 4 port kvm, kvm, digitus kvm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.