Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S804S-K1 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S804S-K1 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S804S-K1 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S804S-K1 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S804S-K1 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114025958
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF019962R0001
EAN/GTIN:
     7612271500283
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
980 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
400/690 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
1 A
Nennspannung
8000 V
Gesamtverlustleistung
6.4 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1010 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,45*
€ 486,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,83*
€ 485,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,08*
€ 461,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,60*
€ 444,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,57*
€ 407,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.