Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S804S-C2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S804S-C2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S804S-C2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S804S-C2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S804S-C2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114025966
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF019924R0001
EAN/GTIN:
     7612271499907
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
980 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
400/690 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
2 A
Nennspannung
8000 V
Gesamtverlustleistung
8.8 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1010 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ C
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,76*
€ 441,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,60*
€ 436,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,44*
€ 409,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,77*
€ 396,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.