Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S801S-K2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S801S-K2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S801S-K2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S801S-K2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S801S-K2 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114028128
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF019940R0001
EAN/GTIN:
     7612271500061
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
245 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
400/690 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
2 A
Nennspannung
8000 V
Gesamtverlustleistung
2.2 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
270 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.