Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S801S-K5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S801S-K5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S801S-K5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S801S-K5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S801S-K5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114028132
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF019944R0001
EAN/GTIN:
     7612271500108
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
245 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
400/690 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
5 A
Nennspannung
8000 V
Gesamtverlustleistung
1.5 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
270 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.