Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CABLE-D37F/4XD15F/HF/8M/ETHA Serien-Kabel Grau DB-37 DB-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114035486
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1331981
EAN/GTIN:
     4063151628079
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Steuerung: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (4x 15-polig); Kabellänge: 8 m

Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
8 m
Anschluss 1
DB-37
Anschluss 2
DB-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,73*
€ 328,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,78*
€ 266,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.