Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
AVer MD120UI Weiß 3840 x 2160 Pixel 60 fps
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114048233
Hersteller:
     AVerMedia
Herst.-Nr.:
     61GP200000AC
EAN/GTIN:
     4719552127825
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
PTZ-Kamera medizinischer Güte
Die AVer MD120UI ist die weltweit erste PTZ-Kamera, die speziell für die Überwachung der Patienten entwickelt wurde. Gestützt auf fortschrittliche KI-Technologien wird die Überwachung der Patienten zum Kinderspiel, weil die Pflegekräfte aufmerksam und wachsam für die Bedürfnisse ihrer Patienten bleiben. Das 20-fache optische Zoom und 4K-Bildgebung sowie die IR-Nachtsichtfunktion bieten die vollkommen klare visuelle Überwachung der Patienten, und das heißt 24-Stunden-Patientenüberwachung ohne blinde Flecken.

Hervorragende Kameraqualität
Dank herausragendem Autofokus, hoher Zoomgeschwindigkeit und schnellen Kamerabewegungen erlaubt die 4K-Auflösung der MD120UI mit 20-fach optischer Zoomlinse die Erfassung von winzigsten Details. Dies ermöglicht ÄrztInnen und Pflegekräften mithilfe der 256 voreingestellten Punkte der Kamera präzise und effiziente Beurteilungen.

Innovative KI-Technologien
Die MD120UI mit ihren hochmodernen KI-Algorithmen vereinfacht die automatische Erkennung der Körperkonturen des Patienten und die Erfassung spezifischer Bereiche, beispielsweise Gesicht und Augen (KI-Gesichtserkennung). Mithilfe der KI-Modi kann das medizinische Personal die Patienten überwachen und die notwendigen Maßnahmen wesentlich effizienter einleiten. Aktuell erzeugt AVer weitere KI-Modi, die das medizinische Personal und die Patienten weiter unterstützen werden.

Ihre Privatsphäre zählt
In jeder Gesundheitseinrichtung sind Vertrauen und Privatsphäre der Patienten oberste Gebote. Durch Aktivierung des Privatsphäremodus der MD120UI lässt sich die Übertragung von Audio- und Videodaten anhalten, damit garantiert keine Informationen die Station verlassen. Sie können sicher sein, dass Ihre Privatsphäre geschützt ist.

Eingebautes Mikrofon für bessere Überwachung in Echtzeit
Eingebaute Mikrofone können alle Geräusche im Patientenzimmer an die Pflegestation übertragen, so dass das medizinische Personal in Echtzeit wichtige Informationen erhält, um richtig eingreifen zu können, und mehr Möglichkeiten zur Verbesserung virtueller Pflegesituationen bietet.

24/7 Überwachung mit Nachtsicht
Die MD120UI bringt die Patientenüberwachung dank ihrer Infrarot-Nachtsicht-Funktion noch einen Schritt weiter. Diese Funktion ermöglicht die Überwachung der Patienten 24x7: Gesundheitsdienstleister können die Patienten rund um die Uhr überwachen, ohne den Schlaf der Patienten zu stören oder sich selbst in Gefahr zu bringen, und genau das ist sichere und effiziente Patientenfürsorge.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
309 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
2000 g
Kamera
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Effektive Sensor Auflösung
8 MP
Optischer Zoom
20 x
Digitaler Zoom
1 x
Kombinierter Zoom
20 x
Sichtfeld (Weitwinkel)
69.2 °
Sichtfeld (Tele)
4.1 °
Horizontales Sichtfeld (breit)
62.3 °
Horizontales Sichtfeld (Tele)
3.6 °
Vertikales Sichtfeld (Weitwinkel)
37.7 °
Vertikales Sichtfeld (Tele)
2.1 °
Naheinstellgrenze
0.1 m
PTZ Kontrolle
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@60fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
RS-422-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Tisch/Decke
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Neigungsgeschwindigkeit (min.)
0.1 °/Sekunde
Neigungsgeschwindigkeit (max.)
100 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (min.)
0.1 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (max.)
100 °/Sekunde
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517691000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.717,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,28*
€ 2.233,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.844,99*
€ 2.195,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.762,37*
€ 2.097,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,83*
€ 2.064,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,30*
€ 2.043,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.