Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CABLE-D37F/4XD15F/20.0M/ETHA Serien-Kabel Grau 20 m DB-37 DB-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114055905
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1119215
EAN/GTIN:
     4063151048808
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (4x 15-polig); Kabellänge: 20 m

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DB-37
Anschluss 2
DB-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,67*
€ 345,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,13*
€ 321,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1104789
ab € 49,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 32,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1076338
ab € 67,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2296074
ab € 33,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.