Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
ABB 2CDS383001R0325 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-114068006
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDS383001R0325
EAN/GTIN:
4016779077866
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S300P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Die Montage und Demontage auf der Hutschiene ist werkzeugfrei und auch aus dem Sammelschienenverbund möglich. Die Sicherungsautomaten verfügen über eine frontseitige Fehleranzeige zur Unterscheidung zwischen Auslösung im Fehlerfall und manuellem Ausschalten. Die ausführliche technische Dokumentation kann über einen QR-Code auf der Gerätefront schnell aufgerufen werden. Zahlreiche Zulassungen und ein umfassendes Zubehörsortiment machen den S300P fit für den weltweiten Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
372 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Nennstrom
32 A
Nennspannung
415 V
Gesamtverlustleistung
8.7 W
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsautomat
,
Überstromschutzschalter
,
abb leistungsschalter 3-polig
,
leistungsschalter abb
,
leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDS200936R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,77*
Zubehör
ABB 2CDS200936R0003 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,65*
Zubehör
ABB 2CDS200946R0003 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,10*
Zubehör
ABB S2C-NT Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,40*
Zubehör
2CCA880100R0001-Strom-Messsystem Sensor CMS-100PS 80A, 18mm für pro M compact
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,39*
Zubehör
ABB CMS Stromsensor, Massivkern 0.1 → 40A, 17.4mm x 41mm x 26.5mm
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 51,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen