Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools HE Mouse Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools HE Mouse Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools HE Mouse Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools HE Mouse Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools HE Mouse Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools HE Mouse Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools HE Mouse Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools HE Mouse Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools HE Mouse Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools HE Mouse Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools HE Mouse Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools HE Mouse Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools HE Mouse Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114130252
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOHEBAMRWL
EAN/GTIN:
     8719274491842
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die vertikale R-Go HE Basic Maus hat eine an die natürliche Haltung der Hand in Form gebrachte Rundung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Hand bei der Mausbenutzung eine entspannte Position einnimmt. Das vertikale Design soll die von Ergonomen empfohlene Mausbewegung von dem Unterarm aus stimulieren. Dies beugt körperlichen Beschwerden wie RSI vor. Die Maus verfügt über spezielle Rinnen fur den Daumen und den kleinen Finger, so dass alle Finger unterstützt werden. Diese drahtlose Maus lässt sich einfach über Bluetooth verbinden. Die ergonomische R-Go HE Basic Maus ist vorerst nur für Rechtshänder in der Größe M erhältlich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
97 g
Batteriebreite
20.2 mm
Batterietiefe
30.5 mm
Batteriehöhe
9 mm
Batteriegewicht
10 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
50 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Grau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Material
Kunststoff
Daumenauflage
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1750 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapoo
00226044
ab € 30,97*
Zubehör
Rapoo
00226039
ab € 28,03*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700117
ab € 108,38*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700135
ab € 386,78*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700115
ab € 145,48*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700119
ab € 295,68*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700136
ab € 190,40*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-PRO-WHITE
ab € 113,35*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-PRO-BLACK
ab € 113,35*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-WHITE
ab € 80,77*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-BLUE
ab € 81,08*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M64W-BLACK
ab € 81,04*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M68W-PRO-WHITE
ab € 114,21*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M68W-PRO-BLACK
ab € 113,98*
Zubehör
CHERRY XTRFY
CX-M68W-WHITE
ab € 80,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.