Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 27GR95QE-B Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD OLED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 27GR95QE-B Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD OLED Grau
LG 27GR95QE-B Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD OLED Grau
LG 27GR95QE-B Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD OLED Grau
LG 27GR95QE-B Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD OLED Grau
LG 27GR95QE-B Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD OLED Grau
LG 27GR95QE-B Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD OLED Grau
LG 27GR95QE-B Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD OLED Grau
LG 27GR95QE-B Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD OLED Grau
LG 27GR95QE-B Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD OLED Grau
LG 27GR95QE-B Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD OLED Grau
LG 27GR95QE-B Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD OLED Grau
LG 27GR95QE-B Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD OLED Grau
LG 27GR95QE-B Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD OLED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114140214
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     27GR95QE-B
EAN/GTIN:
     8806091728449
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Gaming Monitor
LG Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien
Crosshair, DAS Mode
FPS-Zähler
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
808 mm
Verpackungstiefe
532 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Paketgewicht
11000 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B
Stromadapter enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.5 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
110 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-10 - 10 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
17
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CB, CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), cTUVus
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
604.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
258 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
574.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
7350 g
Breite (ohne Standfuß)
604.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
350.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5050 g
Multimedia
Eingebaute Audio-Decoder
DTS:X
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
24 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
28 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
74 W
Stromverbrauch (max.)
94 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1414021
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Purple Gray
Rahmenloses Design
Ja
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
26.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
OLED
HD-Typ
Quad HD
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1500000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (peak)
1000 cd/m²
Helligkeit (typisch)
200 cd/m²
Reaktionszeit
0.03 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
67.32 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe
10 Bit
Farbraumstandard
DCI-P3
Farbskala
98.5 %
Hardware-Kalibrierung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 507,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,41*
€ 663,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,55*
€ 657,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,80*
€ 645,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,04*
€ 637,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,39*
€ 603,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.