Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Armor Gear PLYO 38,1 cm (15") Mantelhülle Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Armor Gear PLYO 38,1 cm (15") Mantelhülle Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear PLYO 38,1 cm (15") Mantelhülle Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear PLYO 38,1 cm (15") Mantelhülle Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear PLYO 38,1 cm (15") Mantelhülle Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear PLYO 38,1 cm (15") Mantelhülle Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear PLYO 38,1 cm (15") Mantelhülle Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear PLYO 38,1 cm (15") Mantelhülle Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear PLYO 38,1 cm (15") Mantelhülle Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear PLYO 38,1 cm (15") Mantelhülle Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear PLYO 38,1 cm (15") Mantelhülle Schwarz, Transparent
Urban Armor Gear PLYO 38,1 cm (15") Mantelhülle Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114147895
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     134414114340
EAN/GTIN:
     840283911460
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Mantelhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Air 15" (2023 M2)
Schutzfunktion
Schlagfest, Schockresistent
Zertifizierung
MIL STD 810G 516.6
Gewicht und Abmessungen
Breite
246.3 mm
Tiefe
349.2 mm
Höhe
19.8 mm
Gewicht
408 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.