Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series P3424WE Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P Series P3424WE Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WE Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WE Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WE Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WE Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
DELL P Series P3424WE Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114150160
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P3424WE
EAN/GTIN:
     884116448082
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Mit diesem immersiven, geschwungenen Monitor mit WQHD-Bildschirm, USB-C-Stromversorgung mit bis zu 90 W und RJ45-Ethernetkonnektivität arbeiten Sie konzentriert wie nie zuvor.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Smart-Modi
Standard
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
777 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
198 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
436 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
72 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
261 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
8 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
516 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1398385
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14840 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
815.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
237.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
541.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
10170 g
Breite (ohne Standfuß)
815.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
58.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
365.4 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6950 g
Rahmenbreite (Seite)
8.7 mm
Rahmenbreite (oben)
8.7 mm
Rahmenbreite (unten)
21.9 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
180 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34.14 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
3800R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2325 x 0.2325 mm
Pixeldichte
109.24 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
799.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
334.8 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
867.2 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 90 kHz
Digital vertikale Frequenz
56 - 76 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
86.72 cm
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,43*
€ 582,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,90*
€ 580,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,73*
€ 568,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,48*
€ 563,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,37*
€ 538,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 378,98*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 661,42*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,16*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 794,78*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 866,79*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 784,34*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 824,83*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 875,16*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.411,50*
Zubehör
Dell
7VJJP
ab € 1.182,10*
Zubehör
Dell
G6R02
ab € 1.459,98*
Zubehör
Dell
91DHK
ab € 1.665,63*
Zubehör
Dell
PW1FF
ab € 360,61*
Zubehör
Dell
DX8XJ
ab € 488,33*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 432,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.