Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPO A58 17,1 cm (6.72") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPO A58 17,1 cm (6.72") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
OPPO A58 17,1 cm (6.72") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114151500
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     110010346085
EAN/GTIN:
     6932169333566
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G85
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.72 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
LCD
Display Glasart
Panda Glass
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1400:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Helligkeit
550 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
680 cd/m²
Pixeldichte
391 ppi
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
SuperVOOC
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/2.88 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/5 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.6 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.75 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
75.5 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
89.1 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
3-Element-Objektiv
Objektivelemente der Frontkamera
4-Element-Objektiv
Sensorgröße Frontkamera
1/4 "
Frontkamera Blendenzahl
2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
80 °
Autofokus
Ja
3D-Tiefenrückfahrkamera
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
ColorOS 13.1
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM Expansion (max)
12 GB
RAM-Typ
LPDDR3
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
33 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Glowing Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Klingeltontyp
Polyphonisch
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Schrittzähler
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Frequenzband
Dual-Band
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
192 g
Breite
75.98 mm
Tiefe
7.99 mm
Höhe
165.65 mm
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
570 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Sprechzeit (4G)
32 h
Standby-Zeit (4G)
445 h
Zertifikate
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.