Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 21518 Dokumentenhalter Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 21518 Dokumentenhalter Aluminium Silber
Laufer 21518 Dokumentenhalter Aluminium Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114156562
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     21518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
10 mm
Paketgewicht
210 g
Merkmale
Format
A4
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.