Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite Odion XS Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite Odion XS Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Arclite Odion XS Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114168148
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     35040365E302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Eleganter LED-Schienenstrahle mit integrierter Betriebsgerät im Adapter, nach der Installation nicht sichtbar. LED-Streifen mit hoher Effizienz. Minimale Blendwirkung durch optimale Lichttechnik. Drehbereich 355°. Schwenkbereich 90°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang L90/B10 nach mehr als 60.000h bei ta 25°C. “in-trac” 3-Phasen Adapter mit integriertem Betriebsgerät, flickerfrei. 7 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
150 mm
Durchmesser
100 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
32 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
2150 lm
Abstrahlwinkel (min.)
41 °
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,97
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3-phasen schienensystem-strahler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,71*
€ 329,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,18*
€ 327,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,04*
€ 307,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,37*
€ 274,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.