Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite Odion XS Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite Odion XS Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Arclite Odion XS Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114168207
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     35040372J102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Eleganter LED-Schienenstrahle mit integrierter Betriebsgerät im Adapter, nach der Installation nicht sichtbar. LED-Streifen mit hoher Effizienz. Minimale Blendwirkung durch optimale Lichttechnik. Drehbereich 355°. Schwenkbereich 90°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang L90/B10 nach mehr als 60.000h bei ta 25°C. “in-trac” 3-Phasen Adapter mit integriertem Betriebsgerät, flickerfrei. 7 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
150 mm
Durchmesser
100 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
32 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
2150 lm
Abstrahlwinkel (min.)
11 °
Strahlungswinkel
20 °
Leistungsfaktor
0,97
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3-phasen schienensystem-strahler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,82*
€ 422,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,25*
€ 420,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,03*
€ 397,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,20*
€ 391,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,91*
€ 352,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.