Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite squareVISION 1 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite squareVISION 1 Einbaustrahler LED
Arclite squareVISION 1 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114175090
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AG42140.33.91
EAN/GTIN:
     4062029235395
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Elegante LED Kardaneinbauleuchte für hohe Ansprüche im Retail, 1-fach. Rahmen pulverbeschichtet. Hocheffizienter, segmentierter Reflektor. Schwenkbereich 30°. Farbtoleranz 2 SDCM. Farbverschiebung nach 50.000h 4 SDCM. Lichtstromrückgang nach 66.000h L90/B10. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glasfarbe
Transparent
Montageloch Form
Quadratisch
Reflektor
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Ausgesparte Höhe
150 mm
Augesparte Länge
180 mm
Ausgesparte Weite
180 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
33 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Abstrahlwinkel (min.)
21 °
Strahlungswinkel
40 °
Leistungsfaktor
0,98
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
129 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Schwenkbar
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Farbkonsistenz (SDCM)
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.