Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner AL 26 Plus Set Wasserwaage 1,65 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner AL 26 Plus Set Wasserwaage 1,65 m Schwarz, Grau
Laserliner AL 26 Plus Set Wasserwaage 1,65 m Schwarz, Grau
Laserliner AL 26 Plus Set Wasserwaage 1,65 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114406370
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.84-1
EAN/GTIN:
     4021563705313
Suchbegriffe:
Linienlaser
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Wasserwaage
Nivellier-Set mit Kuppel-Alu-Leichtstativ und Teleskop-Nivellierlatte

AL 26 Plus
- Selbsttätige Horizontierung der Ziellinie durch genauen, luftgedämpften Kompensator.
- Entfernungsbestimmung mit Hilfe der Markierungen im Zielkreuz und einfaches Umrechnen der abgelesenen Werte von Zentimeter auf Meter (Multiplikator 100).
- Praktischer Spiegel für einfaches Ausrichten mittels Dosenlibelle
- Horizontalkreis mit endlosem Seitenfeintrieb zum präzisen Anzielen.
- Visierung zur schnellen Zielerfassung.
- Handliche Bedienelemente erlauben einfache, zeitsparende Handhabung
- Staub- und wasserdicht

Alu-Leichtstativ mit Kuppel 165 cm
- Ermöglicht eine schnelle Ausrichtung des AL 26.
- Leichte Ausführung mit robusten Stahlfüßen.
- Mit kugelförmiger Auflagefläche und Haken für Senklot.

Teleskop-Nivellierlatte 5 m
- Gut ablesbare, hochstabile Nivellierlatte für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen.
- Aus robustem Alu-Profil.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Typ
Surveyor's level
Länge (m)
1.65 m
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Levelling Präzision (±)
1.5 mm/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,37*
€ 362,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.