Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIS Tellur 400 Round Lava


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENESIS Tellur 400 Round Lava
GENESIS Tellur 400 Round Lava
GENESIS Tellur 400 Round Lava
GENESIS Tellur 400 Round Lava
GENESIS Tellur 400 Round Lava
GENESIS Tellur 400 Round Lava
GENESIS Tellur 400 Round Lava
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114458635
Hersteller:
     Genesis
Herst.-Nr.:
     NDG-2064
EAN/GTIN:
     5901969443141
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bodenschutzmatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stuhlmatte
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Stoff, Gummi
Rutschfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.