Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVT-HL03012-50W Kabelbinder Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVT-HL03012-50W Kabelbinder Polypropylen (PP) Schwarz
Lanview LVT-HL03012-50W Kabelbinder Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114502749
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVT-HL03012-50W
EAN/GTIN:
     5715063184691
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder weiß
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Breite
12 mm
Dicke
12 mm
Gewicht
166 g
Paketgewicht
180 g
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.