| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-114516399 Herst.-Nr.: 63885 EAN/GTIN: 4008928638851 |
| |
|
| | |
| Mag Classic Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Das elegante Hard Cover aus hochwertigem Kunstleder bietet durch die veredelte Oberfläche eine angenehme Haptik. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Kunstleder, Mikrofaser | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent, Schockresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 schwarz, smartphone drahtlose ladematten-empfänger, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |