| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-114535634 Herst.-Nr.: TEBKWALIP1561K EAN/GTIN: 8018417452277 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Book Case Wallet ist ideal zum Schutz Ihres iPhone 15 und damit Sie Ihre Dokumentge immer griffbereit haben.
Schützen Sie Ihr Gerät mit dieser Hülle: Machen Sie Fotos, laden Sie es auf und genießen Sie Ihre Apps, ohne dafür das Gerät aus dem Book Case nehmen zu müssen. Die Klappe lässt sich auch leicht öffnen, wenn Sie Anrufe annehmen möchten.
Das Innenmaterial aus Mikrofaser zeichnet sich durch die Qualität der Verarbeitung und der Nähte aus. Es gibt 3 Kartenfächer, in denen Sie Kreditkarten und EC-Karten aufbewahren können, sowie ein Dokumentenfach für Ihre persönlichen Gegenstände oder Banknoten.
Der Magnetclip ermöglicht es Ihnen, das Case mit einem einfachen Handgriff zu schließen. Wenn Sie die Hülle in der Standfunktion verwenden, kann der Clip auf der Rückseite befestigt werden, um beim Betrachten von Fotos oder Videos nicht zu stören. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Geldbörsenhülle | ![](/p.gif) | Material | Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 15 | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Desktop-Ständer | Ja | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss | ![](/p.gif) | Kartentasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Kartentaschen | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |