Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurassic World HRX51 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jurassic World HRX51 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HRX51 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HRX51 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HRX51 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HRX51 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HRX51 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HRX51 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HRX51 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HRX51 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HRX51 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114545034
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HRX51
EAN/GTIN:
     194735187935
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
108.6 mm
Höhe des Versandkartons
228.6 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
6573 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
96 Monat( e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
200 mm
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
LR44
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Braun, Grau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Dinosaurier
Sound-Effekte
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
92.7 mm
Verpackungshöhe
215.9 mm
Paketgewicht
600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.