Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Hot Wheels HRY17 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Hot Wheels HRY17 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HRY17 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HRY17 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HRY17 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HRY17 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HRY17 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HRY17 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114545036
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     HRY17
EAN/GTIN:
     194735188635
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
196.9 mm
Tiefe
95.3 mm
Höhe
63.5 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
156 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
13 Jahr(e)
Anzahl Teile
334 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
262.9 mm
Höhe des Versandkartons
250.8 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
15616 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
292.1 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
570 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.