Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Hot Wheels HRY18 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Hot Wheels HRY18 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HRY18 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HRY18 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HRY18 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HRY18 Bauspielzeug
MEGA Hot Wheels HRY18 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114545037
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     HRY18
EAN/GTIN:
     194735188581
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Breite
207.8 mm
Tiefe
100.8 mm
Höhe
62 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
156 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Grau, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
13 Jahr(e)
Anzahl Teile
319 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
262.9 mm
Höhe des Versandkartons
250.8 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
15616 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
292.1 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.